曜日別特売
PGSK-A0RS-G-3SET ポスターグリップスタンド看板 屋外用 両面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66977044

 

PGSK-A0RS-G-3SET ポスターグリップスタンド看板 屋外用 両面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66977044
PGSK-A0RS-G-3SET ポスターグリップスタンド看板 屋外用 両面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66977044
PGSK-A0RS-G-3SET ポスターグリップスタンド看板 屋外用 両面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66977044
PGSK-A0RS-G-3SET ポスターグリップスタンド看板 屋外用 両面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66977044
PGSK-A0RS-G-3SET ポスターグリップスタンド看板 屋外用 両面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66977044
PGSK-A0RS-G-3SET ポスターグリップスタンド看板 屋外用 両面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66977044
PGSK-A0RS-G-3SET ポスターグリップスタンド看板 屋外用 両面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66977044

ポスターグリップスタンド看板 屋外用 両面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
適合サイズA0
内容量1台注文コード66977044品番PGSK-A0RS-G-3SET
参考基準価格(税別)¥99,400販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

四辺を開閉してポスターを交換する最もメジャーなスタンド看板

用途
【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。すぐに使える3点セット
すぐに使える3点セット
セット内容ウエイトアーム・水タンクセット材質背面板:屋外用/アルミ複合板(白)幅(mm)892質量(kg)両面18.2シルバー高さ(mm)1400材質(本体)アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)タイプA0両面奥行(mm)710パネルサイズ(mm)W892×H1239×D21適合サイズA0材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚フレーム幅(mm)44パネルポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー)ポスター寸法(mm)A0(W841×H1189)面板有効寸法(mm)W803×H1150
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき12,500/税込13,750
沖縄地方数量1につき25,000/税込27,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ポスターグリップスタンド看板 屋外用 A1両面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-14
用途: 外看板の設置
不動産業

ウエイトアーム(枠)にタンクがハマりませんでした。非常に困りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする