用途【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。
すぐに使える3点セット
材質背面板:屋外用/アルミ複合板(白)幅(mm)1239質量(kg)片面9.0色シルバー高さ(mm)980材質(本体)アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)奥行(mm)395パネルサイズ(mm)W1239×H892×D21適合サイズA0横材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚フレーム幅(mm)44パネルポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー)ポスター寸法(mm)A0横(W1189×H841)面板有効寸法(mm)W1150×H803