PGSK-B0RS-G-3SET ポスターグリップスタンド看板 屋外用 両面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66977087

 

PGSK-B0RS-G-3SET ポスターグリップスタンド看板 屋外用 両面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66977087
PGSK-B0RS-G-3SET ポスターグリップスタンド看板 屋外用 両面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66977087
PGSK-B0RS-G-3SET ポスターグリップスタンド看板 屋外用 両面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66977087
PGSK-B0RS-G-3SET ポスターグリップスタンド看板 屋外用 両面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66977087
PGSK-B0RS-G-3SET ポスターグリップスタンド看板 屋外用 両面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66977087
PGSK-B0RS-G-3SET ポスターグリップスタンド看板 屋外用 両面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66977087
PGSK-B0RS-G-3SET ポスターグリップスタンド看板 屋外用 両面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66977087

ポスターグリップスタンド看板 屋外用 両面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
適合サイズB0
内容量1台注文コード66977087品番PGSK-B0RS-G-3SET
参考基準価格(税別)¥131,300販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

四辺を開閉してポスターを交換する最もメジャーなスタンド看板

用途
【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。すぐに使える3点セット
すぐに使える3点セット
セット内容ウエイトアーム・水タンクセット材質背面板:屋外用/アルミ複合板(白)幅(mm)1081質量(kg)両面24.7シルバー高さ(mm)1700材質(本体)アルミ押出し/アルマイト仕上(シルバー)タイプB0両面奥行(mm)860パネルサイズ(mm)W1081×H1507×D21適合サイズB0材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚フレーム幅(mm)44パネルポスターグリップ(フロントオープン式)(シルバー)ポスター寸法(mm)B0(W1030×H1456)面板有効寸法(mm)W992×H1418
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき12,500/税込13,750
沖縄地方数量1につき25,000/税込27,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ポスターグリップスタンド看板 屋外用 B2両面シルバー ウエイトアーム・水タンクセット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする