用途【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。すぐに使える3点セット
すぐに使える3点セット
セット内容ウエイトアーム・水タンクセット材質背面板:屋外用/アルミ複合板(白)幅(mm)892質量(kg)片面9.5色ブラック高さ(mm)1400材質(本体)アルミ押出し/アルマイト仕上(ブラック)タイプA0片面奥行(mm)530パネルサイズ(mm)W892×H1239×D21適合サイズA0材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚フレーム幅(mm)44パネルポスターグリップ(フロントオープン式)(ブラック)ポスター寸法(mm)A0(W841×H1189)面板有効寸法(mm)W803×H1150