用途【パネル開閉テスト実施済】本製品は、フレーム開閉テストを3000回行っている日本製パネルを搭載しています。フレーム開閉用バネの強度は、海外製品と比較すると圧倒的に長持ちなので、安心してご利用頂けます。すぐに使える3点セット
すぐに使える3点セット
セット内容ウエイトアーム・水タンクセット材質背面板:屋外用/アルミ複合板幅(mm)565質量(kg)7.7色ブラックサイズB2B2高さ(mm)1690材質(本体)アルミ押出し/アルマイト仕上(ブラック)タイプ片面奥行(mm)640パネルサイズ(mm)B2:W565mm×H778mm×D21mm適合サイズB1+B2材質(カバー)アクリル 透明1.5mm厚フレーム幅(mm)32パネルポスターグリップ(フロントオープン式)(ブラック)ポスター寸法(mm)B2(W515×H728)面板有効寸法(mm)B2:W502×H715