曜日別特売
PSSKMN-A3TTRW-3SET ポスター用スタンド看板マグネジ A3縦縦両面ホワイト ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66977945

 

PSSKMN-A3TTRW-3SET ポスター用スタンド看板マグネジ A3縦縦両面ホワイト ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66977945
PSSKMN-A3TTRW-3SET ポスター用スタンド看板マグネジ A3縦縦両面ホワイト ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66977945
PSSKMN-A3TTRW-3SET ポスター用スタンド看板マグネジ A3縦縦両面ホワイト ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66977945
PSSKMN-A3TTRW-3SET ポスター用スタンド看板マグネジ A3縦縦両面ホワイト ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66977945
PSSKMN-A3TTRW-3SET ポスター用スタンド看板マグネジ A3縦縦両面ホワイト ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66977945
PSSKMN-A3TTRW-3SET ポスター用スタンド看板マグネジ A3縦縦両面ホワイト ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66977945
PSSKMN-A3TTRW-3SET ポスター用スタンド看板マグネジ A3縦縦両面ホワイト ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66977945
PSSKMN-A3TTRW-3SET ポスター用スタンド看板マグネジ A3縦縦両面ホワイト ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66977945

ポスター用スタンド看板マグネジ A3縦縦両面ホワイト ウエイトアーム・水タンクセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード66977945品番PSSKMN-A3TTRW-3SET
参考基準価格(税別)¥47,700販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

磁石を利用したビスによりポスターを画期的に簡単に交換できる次世代スタンド看板

用途
【10秒ポスター交換『マグネロック』機構】TOKISEIオリジナルのポスター交換機構『マグネロック』(特許取得済み)により約10秒でポスターを交換できます。
すぐに使える3点セット
幅(mm)380質量(kg)6.2ホワイト高さ(mm)970奥行(mm)520適合サイズA3縦2枚材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)材質(磁石)ネオジウム磁石板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付材質(ビス)アルミ/アルマイト仕上(シルバー)ポスター寸法(mm)A3TT(W297×H841)面板寸法(W×H)(mm)370×910
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※上側2ヵ所がマグネジ用化粧ビスとなります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ポスター用スタンド看板マグネジ A3縦縦両面ホワイト ウエイトアーム・水タンクセット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする