曜日別特売
PSSKMN-B1YLRW-3SET ポスター用スタンド看板マグネジ B1横ロウ両面ホワイト ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66978067

 

PSSKMN-B1YLRW-3SET ポスター用スタンド看板マグネジ B1横ロウ両面ホワイト ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66978067
PSSKMN-B1YLRW-3SET ポスター用スタンド看板マグネジ B1横ロウ両面ホワイト ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66978067
PSSKMN-B1YLRW-3SET ポスター用スタンド看板マグネジ B1横ロウ両面ホワイト ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66978067
PSSKMN-B1YLRW-3SET ポスター用スタンド看板マグネジ B1横ロウ両面ホワイト ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66978067
PSSKMN-B1YLRW-3SET ポスター用スタンド看板マグネジ B1横ロウ両面ホワイト ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66978067
PSSKMN-B1YLRW-3SET ポスター用スタンド看板マグネジ B1横ロウ両面ホワイト ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66978067
PSSKMN-B1YLRW-3SET ポスター用スタンド看板マグネジ B1横ロウ両面ホワイト ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66978067
PSSKMN-B1YLRW-3SET ポスター用スタンド看板マグネジ B1横ロウ両面ホワイト ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66978067

ポスター用スタンド看板マグネジ B1横ロウ両面ホワイト ウエイトアーム・水タンクセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台注文コード66978067品番PSSKMN-B1YLRW-3SET
参考基準価格(税別)¥84,900販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

磁石を利用したビスによりポスターを画期的に簡単に交換できる次世代スタンド看板

用途
【10秒ポスター交換『マグネロック』機構】TOKISEIオリジナルのポスター交換機構『マグネロック』(特許取得済み)により約10秒でポスターを交換できます。
すぐに使える3点セット
幅(mm)1110質量(kg)15.1ホワイト高さ(mm)970奥行(mm)520適合サイズB1横材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)材質(磁石)ネオジウム磁石板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付材質(ビス)アルミ/アルマイト仕上(シルバー)ポスター寸法(mm)B1横(W1030×H728)面板寸法(W×H)(mm)1100×798
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※上側3ヵ所がマグネジ用化粧ビスとなります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ポスター用スタンド看板マグネジ B1横ロウ両面ホワイト ウエイトアーム・水タンクセット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする