曜日別特売
PSSKMN-A0YLRW-3SET ポスター用スタンド看板マグネジ A0横ロウ両面ホワイト ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66978110

 

PSSKMN-A0YLRW-3SET ポスター用スタンド看板マグネジ A0横ロウ両面ホワイト ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66978110
PSSKMN-A0YLRW-3SET ポスター用スタンド看板マグネジ A0横ロウ両面ホワイト ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66978110
PSSKMN-A0YLRW-3SET ポスター用スタンド看板マグネジ A0横ロウ両面ホワイト ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66978110
PSSKMN-A0YLRW-3SET ポスター用スタンド看板マグネジ A0横ロウ両面ホワイト ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66978110
PSSKMN-A0YLRW-3SET ポスター用スタンド看板マグネジ A0横ロウ両面ホワイト ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66978110
PSSKMN-A0YLRW-3SET ポスター用スタンド看板マグネジ A0横ロウ両面ホワイト ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66978110
PSSKMN-A0YLRW-3SET ポスター用スタンド看板マグネジ A0横ロウ両面ホワイト ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66978110
PSSKMN-A0YLRW-3SET ポスター用スタンド看板マグネジ A0横ロウ両面ホワイト ウエイトアーム・水タンクセット 常磐精工 66978110

ポスター用スタンド看板マグネジ A0横ロウ両面ホワイト ウエイトアーム・水タンクセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台注文コード66978110品番PSSKMN-A0YLRW-3SET
参考基準価格(税別)¥100,700販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

磁石を利用したビスによりポスターを画期的に簡単に交換できる次世代スタンド看板

用途
【10秒ポスター交換『マグネロック』機構】TOKISEIオリジナルのポスター交換機構『マグネロック』(特許取得済み)により約10秒でポスターを交換できます。
すぐに使える3点セット
幅(mm)1268質量(kg)17.8ホワイト高さ(mm)970奥行(mm)520適合サイズA0横材質(フレーム)アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)材質(磁石)ネオジウム磁石板厚・材質アルミ複合板(白)3mm厚+アクリル板透明 2mm 下辺アンダーバー付材質(ビス)アルミ/アルマイト仕上(シルバー)ポスター寸法(mm)A0横(W1189×H841)面板寸法(W×H)(mm)1258×910
注意
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
※上側3ヵ所がマグネジ用化粧ビスとなります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき12,500/税込13,750
沖縄地方数量1につき25,000/税込27,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

ポスター用スタンド看板マグネジ A0横ロウ両面ホワイト ウエイトアーム・水タンクセット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする