MT-32/2H 15A 電磁接触器 LS ELECTRIC(旧 LS産電) 66978557

電磁接触器

商品レビューを投稿する
93日以内出荷93日以内出荷とは
内容量1個コイル電圧(V)-注文コード66978557品番MT-32/2H 15A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,959
販売価格(税別)
2,690
質量(kg)-取付方式-電流(A)(設定)15電源-接点-フレーム-定格絶縁電圧(V)-定格電流(A)32AF外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)-保護等級-補助接点-電線仕様-端子構造-電流調整範囲(A)12~18定格容量(kW)-定格使用電流(A)-機械的耐久性-電気的耐久性-定格インパルス耐電圧(kV)-定格通電電流(A)-コイル電圧(V)-取付ユニットUZ-32開閉頻度(回/時)-リレー(サーマ)標準形(2素子)適合電線サイズ-抵抗負荷(A)-組合わせ機器電磁接触器:MC-9b、MC-12b、MC-18b、MC-22b、MC-32a、MC-40a可逆/非可逆-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする