商品レビューを投稿する内容量1個注文コード66980036品番M12D-04BMMM-PL8D04
参考基準価格(税別)¥2,920販売価格(税込)¥3,188販売価格(税別)
Amphenol Industrial M12 D コードプッシュプルオーバーモールドケーブルは、4 ピンオスコネクタを備えています。シールドなしで PVC 製です。ケーブルの長さは 4 m です。IEC 規格に準拠したすべての M12 1.0 とかん合します IP67、IP68、及び IP69K 侵入保護に適合しています 耐久性: 500 回