WURTH ELEKTRONIK
ねじ端子 ライトアングル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67000537
品番
74622103
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
仕様
●方向:ライトアングル●定格電流:130A●脚数:6●材質:真鍮●コード番号:230-2024
アズワン品番
65-7571-45
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表