3SU1103-6AA00-1AA0 パイロットランプ 表示灯 LED SIRIUS ACTシリーズ プラスチック 橙 プラスチック 丸型 SIEMENS 67000756

パイロットランプ 表示灯 LED SIRIUS ACTシリーズ プラスチック 橙 プラスチック 丸型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67000756品番3SU1103-6AA00-1AA0
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様●定格電圧:110V ac●照光色:橙●カットアウト直径:22mm●ランプタイプ:LED●シリーズ:SIRIUS ACT●形状:丸型●材質:プラスチック●本体材質:プラスチック●コード番号:193-3713アズワン品番65-7820-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする