曜日別特売
9001KP38LWW9 パイロットランプ 表示灯 LED灯 Harmony 9001Kシリーズ 白 シュナイダーエレクトリック 67000765

パイロットランプ 表示灯 LED灯 Harmony 9001Kシリーズ 白

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67000765品番9001KP38LWW9
参考基準価格(税別)¥26,900販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

IEC947-1、IEC947-5-1、IEC947-5-4、EN60947-5-1、JIS C 4520及び852、UL 508、CSA C22-2 n° 14
パイロットライト - 超高輝度LED
レンズと共にBA9sベースに取り付けられた超高輝度LED 24 又は120 V ac/dc供給電圧

仕様●定格電圧:120V ac/dc●照光色:白●カットアウト直径:30mm●ランプタイプ:LED●IP保護等級:IP66●末端様式:ネジ●シリーズ:Harmony 9001K●コード番号:542-8324アズワン品番65-7841-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする