8/23より値下げ!現場を応援
352152-1 バックプレーンコネクタ メス 110 極 5 列 ライトアングル TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 67001334

バックプレーンコネクタ メス 110 極 5 列 ライトアングル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67001334
品番
352152-1
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)値下げ
3,098
仕様
●バックプレーンコネクタのタイプ:ハードメトリックタイプB●オス/メス:メス●極数:110●カラム数:22●行数:5●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:ポリエステル●ピッチ:2mm●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●定格電流:1.5A●結線方法:はんだ●シリーズ:ZPACK●動作温度 Min:-55℃●コード番号:192-0291
アズワン品番
65-7652-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする