TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
ピンヘッダ 12極 2.0mm 2列 1セット 450個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(450個)
注文コード
67003276
品番
2842144-6
参考基準価格(税別)
¥260,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(450個入り)●シリーズ:AMPMODU●ピッチ:2.0mm●極数:12●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コネクタシステム:基板対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:ニッケル●定格電流:2.0A●コード番号:195-6829
アズワン品番
65-7720-55
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表