MMT-108-01-T-DH ピンヘッダ 2.0mm 2列 1袋 2個入 SAMTEC 67003967

ピンヘッダ 2.0mm 2列 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード67003967品番MMT-108-01-T-DH
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869
仕様●シリーズ:MMt●ピッチ:2.0mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-0458アズワン品番65-7547-39
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする