曜日別特売
FTSH-110-01-L-MT ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 SAMTEC 67004186

ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67004186品番FTSH-110-01-L-MT
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

Samtec FTSH-110-01-L-MT はマイクロヘッダです。りん青銅製 Terminal と、使用される絶縁体材質は黒色の液晶ポリマーです。このマイクロヘッダは、さまざまな標準オプションを備え、製品寿命の長いパスです定格電流: 3.4A (ピンあたり 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃

仕様●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:196-9953アズワン品番65-7691-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする