曜日別特売
FTSH-120-01-L-DH-A ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 23個入 SAMTEC 67004204

ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 23個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(23個)注文コード67004204品番FTSH-120-01-L-DH-A
参考基準価格(税別)¥25,900販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

Samtec FTSH シリーズマイクロ Terminal ストリップです。Terminal Material定格電流: 3.4 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ

仕様●入数:1チューブ(23個入り)●シリーズ:FTSH●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6660アズワン品番65-7556-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする