SAMTEC
ピンヘッダ 4極 2mm 2列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67005078
品番
MTMM-102-05-T-S-295
参考基準価格(税別)
¥70
販売価格(税込)
¥76
販売価格(税別)
¥
69
バスケットに入れる
Samtec 2.00 mm 可変ポスト高ヘッダストリップには 4 つのコンタクトがあります。黒色 LCP 絶縁材 温度範囲: -55 → 125℃
仕様
●シリーズ:MTMM●ピッチ:2mm●極数:4●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-8941
アズワン品番
65-7694-22
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表