曜日別特売
HTSW-107-07-T-D ピンヘッダ 7極 2.54mm 2列 SAMTEC 67005525

ピンヘッダ 7極 2.54mm 2列

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67005525品番HTSW-107-07-T-D
参考基準価格(税別)¥92販売価格(税込)¥100
販売価格(税別)
91

Samtec HTSW シリーズ高温 Terminal ストリップです。Terminal Material業界最大のさまざまな標準ピン数、Terminal Lengths、及びオプションで広く使用されています。動作温度範囲: -55 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ

仕様●シリーズ:HTSW●ピッチ:2.54mm●極数:7●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6803アズワン品番65-7700-13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする