曜日別特売
CKS.81A フック FACOM 67007790

フック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67007790品番CKS.81A
参考基準価格(税別)¥3,820販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
仕様●固定方法:ネジ●コード番号:236-0226アズワン品番65-7868-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする