3SU1050-0BB50-0AA0 プッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリ 青 SIEMENS 67007957

プッシュボタン SIRIUS ACT モーメンタリ 青

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67007957品番3SU1050-0BB50-0AA0
参考基準価格(税別)¥3,240販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

Siemens プッシュボタンSiemens Sirius ACT プッシュボタンは、取り付け径が 22 mm で、丸形の光沢のある青色ボディを備えています。作動エレメントはプラスチック製です。金属製の銀色のフロントリングが付いています。特長と利点 コンパクトサイズ 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃ 凸型モメンタリコンタクトタイプ用途 工場 業界 発電所認定 CE認定 CSA EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP66等級 IP67

仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:青●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:凸型●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:マークなし●プッシュボタンの直径:29.5mm●コード番号:173-6726アズワン品番65-7799-26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする