曜日別特売
ZNCF-100 フランジ Festo 67008876

フランジ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67008876品番ZNCF-100
参考基準価格(税別)¥46,700販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

Festo のトラニオンフランジ ZNCF-100 は、耐腐食性のキャストスチール素材を使用しています。銅及び PTFE 不使用で、RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。ねじサイズ: 100 ISO15552 規格に準拠 耐腐食性分類 CRC 2 - 中腐食性ストレス 周囲温度範囲: -40 → 150 ℃ 製品重量: 2254 g

仕様●メーカーシリーズ:ZNCF-100 です●内径サイズに合わせる:100mm●製品タイプ:トラニオンフランジ●コード番号:203-0922アズワン品番65-8013-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする