TMM-107-01-T-D-SM-P-TR ヘッダ 14極 2mm 2列 1袋 5個入 SAMTEC 67011010

ヘッダ 14極 2mm 2列 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード67011010品番TMM-107-01-T-D-SM-P-TR
参考基準価格(税別)¥1,010販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

Samtec TMM シリーズ 2 mm 低プロファイル SMT ヘッダは、1 列あたり 7 ピン、1 リードスタイルです。テールにつや消しスズが施されています。2列 表面実装テール プラスチック製ピックアンドプレースパッド テープ及びリールのパッケージング

仕様●シリーズ:TMM●ピッチ:2mm●極数:14●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1969アズワン品番65-7613-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする