SAMTEC
ヘッダ 26極 0.8mm 2列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67011055
品番
ERM8-013-08.0-S-DV-K-TR
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:26●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1207
アズワン品番
65-7569-96
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表