TSM-102-01-L-SH-A-K-TR ヘッダ 2極 2.54mm 1列 1セット 425個入 SAMTEC 67011089

ヘッダ 2極 2.54mm 1列 1セット 425個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(425個)注文コード67011089品番TSM-102-01-L-SH-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥68,800販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

Samtec TSM シリーズ 2.54 mm SMT 角形ポストヘッダには、1 列あたり 2 つのポジションと 1 リードスタイルがあります。接触面に 0.000254 mm の選択的な金めっきが施され、テールにつや消しスズが施されています。1 列の水平列 位置決めピン ポリイミド製フィルムピックアンドプレースパッドです テープ及びリールのパッケージング

仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:2●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:227-1981アズワン品番65-7613-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする