フエニックス・コンタクト
ヘッダ 2極 7.62mm 1列 1袋 50個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
仕様
●ピッチ:7.62mm●極数:2●行数:1●コード番号:240-3127
注文コード
67011107
品番
1192623
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●ピッチ:7.62mm●極数:2●行数:1●コード番号:240-3127
アズワン品番
65-7499-97
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表