マニホールド VABMシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67017224品番VABM-L1-10W-G18-16
参考基準価格(税別)¥50,700販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

FestoのVABMマニホールドレールは、どの位置でも組み立てられ、バルブの最大位置は16で、展伸アルミ合金製のマニホールドを使用しています。グリッド寸法は10.5mmで、空圧接続1の場合、動作圧力は最高-0.9-10barで、製品重量は499gです2-中程度の腐食応力

仕様●メーカーシリーズ:VABM●タイプ:マニホールド●接続ポートのネジ:G1/8,MetricM5●ボディ材質:鍛造アルミ合金●スレッドサイズ:1/8in,M5●ネジ規格:G,Metric●コード番号:203-0329アズワン品番65-7999-19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする