1050-NVY【ワケあり】 ヘルメット用クールネック保冷剤ポケット付 SK11 67023121

1050-NVY【ワケあり】 ヘルメット用クールネック保冷剤ポケット付 SK11 67023121
1050-NVY【ワケあり】 ヘルメット用クールネック保冷剤ポケット付 SK11 67023121
1050-NVY【ワケあり】 ヘルメット用クールネック保冷剤ポケット付 SK11 67023121
1050-NVY【ワケあり】 ヘルメット用クールネック保冷剤ポケット付 SK11 67023121

ヘルメット用クールネック保冷剤ポケット付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
ネイビー
内容量1個注文コード67023121品番1050-NVY【ワケあり】
在庫数量:残り255点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)アウトレット
¥1,098879

気化熱作用と保冷剤で熱中症予防が行えます。
水に濡らして軽く振るとヒンヤリする特殊生地で首元をクールダウンできます。
首元部分には保冷剤ポケットを装備し、保冷剤を入れることでさらにヒンヤリ効果がアップし熱中症予防。

用途熱中症対策。商品状態※理由あり(未使用・未開封)特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質ポリエステルネイビー寸法(幅W×高さH)(mm)約200×160
注意
※体質によってかゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがありますので、異常を感じたらご使用をおやめください。
※薬品・薬剤・油類など人体に有害な物品を取り扱う作業には使用しないでください。
※回転部分を伴う工作機械(旋盤・ボール盤など)には使用しないでください。
※火や熱いものには触れないでください。
※着用時、ベルト・バッグや周囲のものとの摩擦や引っかけにご注意ください。
※漂白剤や蛍光剤入り洗剤のご使用はお避けください。
※色物類は色落ちや移行する恐れがありますので、他の物と一緒に洗わないでください。洗濯は30度以下のぬるま湯を使用し、乾燥機のご使用はおやめください。又、すすぎを十分にし、干すときは日陰で吊り干しにしてください。素材の性質上、摩擦で他のものに色移りすることがあります。
※商品の品質によっては多少縮むことがあります。
※ゴムを使用している商品の場合は、ゴム部分に応力をかけたり、無理に曲げたりしないでください。
※保管の前に汚れをしっかり落としてください。
※直射日光の当たる場所を避け、湿度及び温度の低い場所で保管してください。装飾品などの引っ掛かりにご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする