コイズミ(小泉成器)
【ベーシックシリンダー・調光タイプ】スポットライト
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
67023175
品番
AS51455【ワケあり】
在庫数量:残り5点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥6,257
販売価格(税別)
アウトレット
¥6,698
¥
5,688
バスケットに入れる
この商品は
色温度・消費電力
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
直付・壁付・傾斜天井取付可能、別売適合調光器〔AE36745E〕
材質
(本体)アルミダイカスト
長さ(mm)
128
幅(mm)
Φ65
質量(kg)
0.5
色
(本体)マットファインホワイト塗装
高さ(mm)
175
消費電力(W)
8
首振角度(°)
90
ランプ
LED
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
40000
回転角度(°)
360
演色指数(Ra)
83
調光率(%)
1~100
照射面近接限度(cm)
10