飾り取手(No950)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 付属品木ネジ2.4×16mm 注文コード67023349 品番26804【ワケあり】
在庫数量:残り36点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別) アウトレット
¥789509
この商品は付属品など4種類から選べます 他の種類を見る

お部屋の雰囲気を演出するブラック&アンティークシリーズ
家具の引き出しなどに

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 付属品木ネジ2.4×16mm 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質亜鉛ダイカスト AB色(メッキ) 呼称(mm)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする