曜日別特売
G0103【ワケあり】 ドア・窓用気密パッキン ニトムズ 67023656

 

G0103【ワケあり】 ドア・窓用気密パッキン ニトムズ 67023656
G0103【ワケあり】 ドア・窓用気密パッキン ニトムズ 67023656

ドア・窓用気密パッキン

(28件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1ケース(2巻×60袋)テープ厚さ(mm)6.0注文コード67023656品番G0103【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)アウトレット
¥57,98046,980

ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。
EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。
木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。
すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。
中空D型テープがすきまに応じてピッタリフィット。

用途室内ドアや引き戸の戸あたり音の軽減に商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)テープ幅(mm)9テープ長さ(m)3テープ厚さ(mm)6.0基材EPDM粘着剤ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤粘着力14N/25mm、5.6N/10mm特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。材質基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤質量(g)124タイプD型適合すきま(mm)3.5~5主な用途隙間用粘着力(N/10mm)5.6粘着力(N/25mm)14特性気密防水、耐候性、耐久性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: 扉や窓の隙間対策
MONOCOQ製造業

切りやすくて貼りやすいパッキンです。接着強度もしっかりしています。夏にエアコンの冷気がもれないよう、虫が入らないよう、願って貼りました。効果がありました。が、冬になって隙間風が入らなくなったのが一番の効果です。余ったパッキンの使いみちが少ないので、なにか良い使い方があったら教えてほしいです。

対象商品 : 36058574
2021-09-08
用途: 虫除け
有限会社ムーンライト

風呂場の蛇腹サッシと網戸の隙間に使ってます。乾燥の為夜サッシを開けておくと、サッシ枠の隙間からGが侵入するので。

対象商品 : 36058583
2021-06-01
用途: 家庭ドア用
その他業種

思った通りの製品でした。
迅速な対応で良かったです。

対象商品 : 36058574
2020-10-26
用途: 入り口の密閉のため
教育・研究機関

オートロック式の入り口の隙間を塞ぐために購入いたしました。
防音性は普通だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 36058583
2019-08-27
用途: ベランダのドア廻りの補修
その他業種

とても使い易いのですがもう少し幅がほしいです。値段をもう少し下げてほしい

対象商品 : 36058592
2019-03-15
用途: 防音
その他業種

DIYで防音工事しています。窓及び扉のスキマ対策に活躍しています。

対象商品 : 36058565
2020-02-29
用途: 窓枠の気密保持
サービス業

40年以上前のアルミサッシで、純正のパッキンがない中、困っていました。厚み・形状がちょうどよくマッチしました。気密が改善し、外部の騒音までトーンダウンできました。安価で取り付けも楽でした。

2が参考にしています
対象商品 : 36058565
2019-01-05
用途: ドアーの隙間風対策に使用
サービス業

現物を見ていなかったので思っていたより使用に難儀した。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする