曜日別特売
HSR15-220L(GK) リニアガイドレール HSR15-220L GK シリーズ THK 67033105

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リニアガイドレール HSR15-220L GK シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67033105品番HSR15-220L(GK)
参考基準価格(税別)¥18,600販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールの幅は 15 mm、長さは 220 mm です。最大長さ: 220 mm 公称レールサイズ: 15 mm 測定標準メートル系 レールねじサイズ: M4.5 硬度: 58 → 64 HRC 負荷容量: 8.33 kN

仕様●メーカーシリーズ:HSR15-220L ( GK )●レール幅:15mm●レール長さ:220mm●材質:スチール●コード番号:211-5231アズワン品番65-7896-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする