曜日別特売
15014-0429 リボンケーブル 1袋 1000個入 日本モレックス(molex) 67033428

リボンケーブル 1袋 1000個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)注文コード67033428品番15014-0429
参考基準価格(税別)¥409,000販売価格(税込)¥439,780
販売価格(税別)
399,800
仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.25mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:102mm●定格電流:0.2 A●コード番号:209-8909アズワン品番65-7450-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする