日本モレックス(molex)
リボンケーブル 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
仕様
●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.50mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:203mm●定格電圧:60 V●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:213-4287
注文コード
67033437
品番
150200087
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.50mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:Premo-Flex●長さ:203mm●定格電圧:60 V●使用温度範囲:-40 → +105 ℃●コード番号:213-4287
アズワン品番
65-7380-54