曜日別特売
788-304 リレーソケット ワゴジャパン 67034198

リレーソケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個注文コード67034198品番788-304
参考基準価格(税別)¥6,670販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

Wago 788シリーズプラガブルリレーモジュールは、プラガブル小型スイッチリレー(1つ又は2つの切り替えコンタクト)を備えた産業用及びプロセスオートメーション用スイッチリレー用途に最適なプラットフォームです。コンパクト設計は、788シリーズのユニークで非常に有益な機能の1つです。頑丈で使いやすいレバーでリレーをリフト / 排出できるため、リレーモジュールが左右に並んでいる場合でも簡単に交換できます。788シリーズは柔軟性と部品番号の削減のために、フル装備のリレーモジュール、スイッチステータス表示用のリレ

仕様●コイル電圧:24V dc●入力電圧 Max:24V dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:250V ac●定格電圧:250V ac●ターミナルタイプ:ケージクランプ●長さ:15mm●シリーズ:788●高さ:54mm●寸法:15 x 54 x 86mm●接点材質:銀合金●入力電流:19.1mA●寿命:30 x 10^3 (電気的)サイクル, 30 x 10^6 (機械的)サイクル●コード番号:180-3037アズワン品番65-8078-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする