曜日別特売
KH147AAZXXG12N ロッカースイッチ 双極双投 DPDT イルミネーション:あり カットアウト幅:21.08mm 1セット 10個入 APEM 67036806

ロッカースイッチ 双極双投 DPDT イルミネーション:あり カットアウト幅:21.08mm 1セット 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード67036806品番KH147AAZXXG12N
参考基準価格(税別)¥101,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

過酷な環境向けに設計された KH シリーズロッカースイッチは、保護ガードにより誤作動から保護されます。標準でフロントパネルシーリングを採用している KH シリーズは、K シリーズの最も堅牢な製品です。パネルシールにより、このシリーズは過酷な環境(高圧クリーナ、粉塵、塩水噴霧など)に完全に対応しています。KH シリーズには、お客様の要件に最適な多数の記号とロッカー色の照光式と非照光式が用意されています。意図しない作動から保護します さまざまな色を用意 レーザーエッチング又はパッド印刷シンボル 発光又は非発光

仕様●入数:1トレイ(10個入り)●接点構成:DPDT●動作特性:ラッチ●パネルのカットアウト幅:21.08mm●パネルのカットアウト高さ:36.8mm●コンタクト定格電流:5 A●イルミネーション:あり●ボタン色:黒●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP69K●末端様式:クイックコネクト●銘板名称:換気ファン(シンボル)●アクチュエータ形状:長方形●ケースの材質:PA 6.6●コード番号:193-1910アズワン品番65-7819-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする