※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様●メーカーシリーズ:リントラ●動作:ダブル●ボア:40mm●ストローク:2000mm●最高使用圧力:8バール●コード番号:220-3684注文コード67037400品番M/146040/M/2000
参考基準価格(税別)¥281,000販売価格(税込)¥307,780販売価格(税別)
IMI Norgren ロッドレスは、汎用取り付け溝付きの軽量押出成形の新しい製品です。実績のある特許取得済みのシーリングシステムを搭載しています。標準的な防塵機能を備えています シリーズ M / 46000 と相互互換性があります