曜日別特売
10158517-01511LF 圧着コネクタハウジング 15極 ピッチ:1.5mm 1列 1袋 10個入 AMPHENOL 67038355

圧着コネクタハウジング 15極 ピッチ:1.5mm 1列 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード67038355品番10158517-01511LF
参考基準価格(税別)¥3,950販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

Amphenol ICC 15 ピン電線対基板ケーブルレセプタクル 1 列は、アクティブラッチ機能及び TPA / CPA 機能を備えています。コネクタの電流容量は 2 A、ケーブル外径は 24 → 28 AWG です。ポジティブロック付きハウジングです 確実なかん合保持を実現します ホールドダウン機能 ボードのグリップ力を上げます 端子位置保証( TPA ) Terminal Insertion Position と保持機構を適切に確保します 極性かん合部 Visual の不一致を防止します コネクタ位

仕様●極数:15●行数:1●ピッチ:1.5mm●オス/メス:レセプタクル●シリーズ:10158517●コード番号:215-3065アズワン品番65-7507-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする