曜日別特売
215340-2223 圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 225mm 1袋 100個入 日本モレックス(molex) 67038705

圧着端子付きリード線 Mini-Fit Jr.シリーズ 225mm 1袋 100個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(100個)注文コード67038705品番215340-2223
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,400
仕様●シリーズ:Mini-Fit Jr.●CN1:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:Mini-Fit Jr.圧着端子●コネクタ B ジェンダー:メス●ケーブルサイズ:16AWG●ケーブル長:225mm●コンタクトのめっき:金●外被色:赤●定格電流:9 A●ワイヤのスタイル:UL1015●コード番号:205-7555アズワン品番65-7405-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする