曜日別特売
TSF-406/JR アッパーキャビネット(奥行270mm) INAX(LIXIL) 67040655

 

TSF-406/JR アッパーキャビネット(奥行270mm) INAX(LIXIL) 67040655
TSF-406/JR アッパーキャビネット(奥行270mm) INAX(LIXIL) 67040655
TSF-406/JR アッパーキャビネット(奥行270mm) INAX(LIXIL) 67040655
TSF-406/JR アッパーキャビネット(奥行270mm) INAX(LIXIL) 67040655

アッパーキャビネット(奥行270mm)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ショコラオーク
内容量1台注文コード67040655品番TSF-406/JR
参考基準価格(税別)¥43,600販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

扉の飲込み代の調整で750~900mmまで間口にぴったり納まります。

材質木質材料(表面材:オレフィンシート)寸法(mm)750~900×270×455ショコラオーク
注意
※製品には背板がありません。施工前に壁紙を貼ってください。
※床排水との組み合わせがおすすめです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする