1628914 丸型コネクタ 7極 17 mm ケーブルマウント フエニックス・コンタクト 67043438

丸型コネクタ 7極 17 mm ケーブルマウント1628914

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は仕様など4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:17 mm●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コード番号:237-5401
注文コード
67043438
品番
1628914
参考基準価格(税別)¥1,790販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698
アズワン品番
65-7779-38
仕様
●極数:7●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:17 mm●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●コード番号:237-5401

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする