フエニックス・コンタクト
基板コネクタ 4極 2.54mm 2列 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
67044576
品番
1150807
参考基準価格(税別)
¥44,300
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:DMCC●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:2●コード番号:240-1147
アズワン品番
65-7486-39
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表