HLE-110-02-G-DV-A 基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 22個入 SAMTEC 67045136

基板接続用ソケット 10 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 22個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(22個)注文コード67045136品番HLE-110-02-G-DV-A
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

Samtec HLE シリーズ Tiger ビームは、コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです。コンタクト材質は BeCu、絶縁体材料は黒液晶ポリマーです。定格電流: 4.1 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ

仕様●入数:1チューブ(22個入り)●極数:10●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:197-6711アズワン品番65-7696-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする