HLE-113-02-L-DV 基板接続用ソケット 13 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 17個入 SAMTEC 67045897

基板接続用ソケット 13 極 2.54mm 2 列 表面実装 1セット 17個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(17個)注文コード67045897品番HLE-113-02-L-DV
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Samtec HLE シリーズ Tiger ビームは、コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです。コンタクト材質は BeCu、絶縁体材料は黒液晶ポリマーです。定格電流: 4.1 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ

仕様●入数:1チューブ(17個入り)●極数:13●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板接続用ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HLE●コード番号:197-6720アズワン品番65-7701-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする