MHDAS2F016YDE50 基板接続用ソケット 16 極 1.27mm 2 列 PCBマウント 1セット 50個入 AMPHENOL 67046220

基板接続用ソケット 16 極 1.27mm 2 列 PCBマウント 1セット 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(50個)注文コード67046220品番MHDAS2F016YDE50
参考基準価格(税別)¥714,000販売価格(税込)¥769,780
販売価格(税別)
699,800

Amphenol のメスマイクロ HDA は、マイクロ基板対基板及び基板対電線コネクタです。Micro HD では、高水準の性能を維持しながらボードのスペースを節約できます。016 コンタクトを備え、メスストレートジャックねじ継手を使用しています。高性能及び多目的 コンタクト x 9 : 4 → 60 小型軽量で頑丈なボードコネクタです

仕様●入数:1トレイ(50個入り)●極数:16●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:PCBマウント●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:MHDAS●シリーズ番号:マイクロ HD●コード番号:206-9463アズワン品番65-7518-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする