曜日別特売
SEAF-30-06.5-L-06-2-A-K-TR 基板接続用ソケット 180 極 1.27mm 6 列 表面実装 1セット 200個入 SAMTEC 67046475

基板接続用ソケット 180 極 1.27mm 6 列 表面実装 1セット 200個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(200個)注文コード67046475品番SEAF-30-06.5-L-06-2-A-K-TR
参考基準価格(税別)¥530,000販売価格(税込)¥571,780
販売価格(税別)
519,800
仕様●入数:1リール(200個入り)●極数:180●行数:6●ピッチ:1.27mm●タイプ:オープンピンフィールドアレイ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SEAF●コード番号:208-9179アズワン品番65-7689-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする