曜日別特売
SS5-15-3.50-L-D-K-TR 基板接続用ソケット 30 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 1075個入 SAMTEC 67047446

基板接続用ソケット 30 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 1075個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(1075個)注文コード67047446品番SS5-15-3.50-L-D-K-TR
参考基準価格(税別)¥446,000販売価格(税込)¥483,780
販売価格(税別)
439,800

Samtec 0.50 mm マイクロブレード及びビーム低プロファイルソケットは、スペースが限られている基板対基板接続用に設計されています。SS5 は、最大 56 Gbps の PAM4 性能を発揮し、30 ポジションではピンあたり 1.6 A の電流に対応します。動作温度範囲: -55 → +125℃。 mPower と互換性があるため、電源 / 信号の柔軟性が向上します。

仕様●入数:1リール(1075個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:マイクロブレード / ビームソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SS5●コード番号:208-1678アズワン品番65-7631-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする