FLE-115-01-G-DV-K-TR 基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 900個入 SAMTEC 67047525

基板接続用ソケット 30 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 900個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(900個)注文コード67047525品番FLE-115-01-G-DV-K-TR
参考基準価格(税別)¥578,000販売価格(税込)¥626,780
販売価格(税別)
569,800
仕様●入数:1リール(900個入り)●極数:30●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:コスト効果の高いシングルビームソケットストリップです●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:FLE●シリーズ番号:FLE - 115-01-G-DV-K-TR●コード番号:227-1267アズワン品番65-7610-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする