曜日別特売
SQT-117-01-F-D 基板接続用ソケット 34 極 2mm 2 列 スルーホール SAMTEC 67047699

基板接続用ソケット 34 極 2mm 2 列 スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
67047699
品番
SQT-117-01-F-D
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
¥669
仕様
●極数:34●行数:2●ピッチ:2mm●タイプ:費用対効果の高いソケットストリップです●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SQT●コード番号:208-1620
アズワン品番
65-7614-42
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする